Handtag för konisk försänkare med 3 spännytor 6 mm

Article no.: 150409 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
422 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 6 mm
handtagets längd 106 mm
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 150409 6
EAN / GTIN 4067263515579

Beskrivelse

Utförande:

För infästning av GARANT konisk precisionsförsänkare med ojämn indelning och 3 spännytor på skaftet. I ett handtag kan olika försänkarstorlekar med samma skaftdiameter användas.
Handvänligt krafthandtag av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halksäkert även om händerna är våta eller oljiga.