{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 16,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Antal skär Z | 5 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 4,5 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,05 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | röd | |
förborrningshål-⌀ | 4,5 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150386 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086631 | |
Manufacturer number | 150386 16,5 |