{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 20,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Skaft med tre spännytor med h9 | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,5 mm | |
totallängd L | 114 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M10 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
förborrningshål-⌀ | 3,5 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150376 20,5 | |
EAN / GTIN | 4062406066031 | |
Manufacturer number | 150376 20,5 |