{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 40 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 12 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M24 | |
Matning f i stål < 1400 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Färgring | röd | |
Serie | Master Steel | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150350 40 | |
EAN / GTIN | 4067263125419 | |
Manufacturer number | 150350 40 |