{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2,5 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Serie | Pro Steel | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150184 10 | |
EAN / GTIN | 4062406524401 | |
Manufacturer number | 150184 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning och 3 spännytor 90° 10 mm
on request
På lager
45 styck i lager
NOK 243,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
114 styck i lager
NOK 467,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utvändig ⌀ | 10 | 10 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 50 | 50 |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 |
Skaft | Skaft med tre spännytor | Skaft med tre spännytor |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 | 0,13 |