{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 12,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2,8 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M6 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150175 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197085788 | |
Manufacturer number | 150175 12,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Konisk försänkare 90° 12,4 mm HOLEX
on request
På lager
1 234 styck i lager
NOK 156,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 024 styck i lager
NOK 220,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | Utan |
för sänkskruvar DIN 7991 | M6 | M6 |
Invändig | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 | 0,12 |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |