{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 11,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2,8 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150175 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085771 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Konisk försänkare 90° 11,5 mm HOLEX
on request
På lager
489 styck i lager
NOK 140,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
627 styck i lager
NOK 188,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 56 | 56 |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2,8 | 2,8 |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 | 0,12 |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |