{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 6,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,5 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M3 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150170 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197085597 | |
Manufacturer number | 150170 6,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Konisk precisionsförsänkare 90° TiAlN 6,3 mm GARANT
on request
På lager
192 styck i lager
NOK 298,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
364 styck i lager
NOK 189,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | grön | grön |
för sänkskruvar DIN 7991 | M3 | M3 |
totallängd L | 45 | 45 |
Invändig | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 | 0,09 |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |