{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 25 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,8 mm | |
totallängd L | 67 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M12 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150150 25 | |
EAN / GTIN | 4045197085573 | |
Manufacturer number | 150150 25 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Konisk precisionsförsänkare 90° 25 mm GARANT
on request
På lager
936 styck i lager
NOK 502,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 284 styck i lager
NOK 359,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
470 styck i lager
NOK 521,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
82 styck i lager
NOK 2 695,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
55 styck i lager
NOK 1 251,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
62 styck i lager
NOK 1 632,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Utvändig ⌀ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS E | VHM | HSS | HSS |
Skaftdiameter Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |