{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 19 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,5 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150130 19 | |
EAN / GTIN | 4045197741875 | |
Manufacturer number | 150130 19 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Koniska precisionsförsänkare 90° 19 mm
on request
På lager
225 styck i lager
NOK 636,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
49 styck i lager
NOK 401,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utvändig ⌀ | 19 | 19 |
Färgring | grön | grön |
totallängd L | 63 | 63 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,5 | 3,5 |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | Oregelbunden |