{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig ⌀ | 12,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 100 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 3 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikkelkode | 150023 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197959577 | |
Manufacturer number | 150023 12,4 |