Gängkloppor, för gängsnitts-⌀ × höjd: 75X30mm

Article no.: 149310 75X30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

för gängsnitts-⌀ × höjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: EN 22568

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

för gängsnitt-⌀ 75 mm
höjd 30 mm
Norm EN 22568
totallängd 700 mm
Antal fästskruvar 5
Produktslag Gängkloppor

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 149310 75X30
EAN / GTIN 4062406219895
Manufacturer number 149310 75X30

Beskrivelse

Utförande:

Avskruvbara stålhandtag. Med fem skruvar för fastlåsning av gängsnittet. Upp till storlek 65×25 av pressgjutet zinkgods, från storlek 75×20 av stål.

Användningsdata:

För direkt infästning av slutna och slitsade gängsnittenligt EN 22568.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen