Tappsvängjärn, inställbart förstärkt 0

Article no.: 148350 0
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
421 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 1814

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 1814
spännvidd □ 2 mm - 5 mm
för handgängtappar DIN 352 M1 − M8
för handbrotschdiameter DIN 206* 2,5 mm - 6,5 mm
totallängd 125 mm
Produktslag Gängkloppor

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 148350 0
EAN / GTIN 4067263461142
Manufacturer number 148350 0

Beskrivelse

Utförande:

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.
Förstärkt utförande. Alla dimensioner med högklassigt stålhölje och handtag helt av stål, optimerad spännmekanism.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen