Sats med UNC-gängverktyg i plastväska, för UNC-grovgängor: UNC1/4-3/4

Article no.: 145955 UNC1/4-3/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

för UNC-grovgängor Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: UNC
  • Flankvinkel: 60

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Gängtyp UNC
Flankvinkel 60 grad
för UNC-grovgängor 1/4 UNC - 3/4 UNC
Produktslag Gängsnitt

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 145955 UNC1/4-3/4
EAN / GTIN 4045197878571
Manufacturer number 145955 UNC1/4-3/4

Beskrivelse

Utförande:

Stabil plastväska med bärhandtag och 2 lås. Verktygen är transportsäkert skyddade i ett skumgummiinlägg och överskådligt placerade så att du enkelt kommer åt dem. Detaljerad beskrivning finns under respektive enskild produkt.

Användningsdata:

För UNC-grovgängor ASME-B1.1.

Innehåll:

vardera 1 sats handgängtappar nr 130700: strl 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
vardera 1 gängsnitt nr 142520: strl 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
vardera 1 ställbart tappsvängjärn nr 148410: strl 1.1/2; 2; 4
vardera 1 gängkloppa nr 149310: storlek 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18
1 skruvmejsel nr 664122: strl 5,5

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen