Gängsnitt 6-40

Article no.: 142620 6-40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

UNF Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: UNF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: 2A

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga 6-40 UNF
Gängtyp UNF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 22568
Toleransklass 2A
Varvper tum 40
Gäng-⌀ 3,51 mm
Utvändig ⌀ 20 mm
höjd 5 mm
Skärriktning Höger
Produktslag Gängsnitt

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 142620 6-40
EAN / GTIN 4062406224233
Manufacturer number 142620 6-40

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Solid, förslitsad form med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 1 3/4 gänga.

Användningsdata:

För UNF-fingängor ASME − B1.1.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen