Gängsnitt 1.1/2-12

Article no.: 142620 1.1/2-12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

UNF Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: UNF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: 2A

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    gänga 1.1/2-12 UNF
    Gängtyp UNF
    Flankvinkel 60 grad
    Skärmaterial HSS
    Norm EN 22568
    Toleransklass 2A
    Varvper tum 12
    Gäng-⌀ 38,1 mm
    Utvändig ⌀ 75 mm
    höjd 20 mm
    Skärriktning Höger
    Produktslag Gängsnitt

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 142620 1.1/2-12
    EAN / GTIN 4062406224257
    Manufacturer number 142620 1.1/2-12

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Olja
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Solid, förslitsad form med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 1 3/4 gänga.

    Användningsdata:

    För UNF-fingängor ASME − B1.1.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen