Gängsnitt 3/4-10 GARANT

Article no.: 142520 3/4-10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
23 styck i lager

Select article variation and quantity

UNC Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: UNC
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: 2A

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Gängtyp UNC
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 22568
Toleransklass 2A
Varvper tum 10
Gäng-⌀ 19,05 mm
Utvändig ⌀ 45 mm
höjd 18 mm
Skärriktning Höger
Produktslag Gängsnitt

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 142520 3/4-10
EAN / GTIN 4045197084859
Manufacturer number 142520 3/4-10

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Solid, förslitsad form med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 1 3/4 gänga.

Användningsdata:

För UNC-grovgängor ASME − B1.1.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen