Gängsnitt G2

Article no.: 142050 G2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

G Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 24231

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    gänga G2
    Gängtyp G
    Flankvinkel 55 grad
    Skärmaterial HSS
    Norm EN 24231
    Varvper tum 11
    Gäng-⌀ 59,6 mm
    Utvändig ⌀ 105 mm
    höjd 22 mm
    Toleransklass A
    Skärriktning Höger
    Produktslag Gängsnitt

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 142050 G2
    EAN / GTIN 4062406235994
    Manufacturer number 142050 G2

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Olja
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Solid, förslitsad form med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 1 3/4 gänga.

    Användningsdata:

    För cylindriska Whitworth-rörgängor DIN ISO 228/1.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen