Gängsnitt W9/16 GARANT

Article no.: 141550 W9/16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

BSP Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: BSW
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    gänga W9/16
    Gängtyp BSW
    Flankvinkel 55 grad
    Skärmaterial HSS
    Norm EN 22568
    Varvper tum 12
    Gäng-⌀ 14,29 mm
    Utvändig ⌀ 38 mm
    höjd 14 mm
    Toleransklass medel
    Skärriktning Höger
    Produktslag Gängsnitt

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 141550 W9/16
    EAN / GTIN 4045197084538
    Manufacturer number 141550 W9/16

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Olja
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Solid, förslitsad form med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 1 3/4 gänga.

    Användningsdata:

    För Whitworthgänga enligt BSW-standard BS84 i toleransområde medel.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen