{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M14×1,5 | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 1,5 mm | |
Utvändig ⌀ | 38 mm | |
höjd | 10 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikkelkode | 141075 14X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233754 | |
Manufacturer number | 141075 14X1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Gängsnitt HSS-E 14X1,5
on request
På lager
52 styck i lager
NOK 732,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
93 styck i lager
NOK 1 070,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utvändig ⌀ | 38 | 38 |
Flankvinkel | 60 | 60 |
Gängtyp | MF | MF |
gänga | M14×1,5 | M14×1,5 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E |
stigning | 1,5 | 1,5 |