Gängsnitt HSS 36X3

Article no.: 141050 36X3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

MF Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: DIN 13 6g

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M36×3
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 22568
Toleransklass DIN 13 6g
Skärriktning Höger
stigning 3 mm
Utvändig ⌀ 65 mm
höjd 18 mm
Produktslag Gängsnitt

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 141050 36X3
EAN / GTIN 4062406222536
Manufacturer number 141050 36X3

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Solid, förslitsad form med dubbelsidig spiralspets.
Skärfas över 1 3/4 gänga.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen