Gängsnitt vänstergänga M11

Article no.: 140620 M11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

M–LH Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: M-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: DIN 13 6g

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M11
Gängtyp M-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 22568
Toleransklass DIN 13 6g
Skärriktning Vänster
stigning 1,5 mm
Utvändig ⌀ 30 mm
höjd 11 mm
Produktslag Gängsnitt

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 140620 M11
EAN / GTIN 4062406221805
Manufacturer number 140620 M11

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Solid, förslitsad form.
Skärfas över 1 3/4 gänga.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen