{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M3 | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 0,5 mm | |
Utvändig ⌀ | 20 mm | |
höjd | 5 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikkelkode | 140400 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197083470 | |
Manufacturer number | 140400 M3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gängsnitt M3 GARANT
on request
På lager
175 styck i lager
NOK 553,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
288 styck i lager
NOK 384,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utvändig ⌀ | 20 | 20 |
Flankvinkel | 60 | 60 |
höjd | 5 | 5 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Skärriktning | Höger | Höger |
Toleransklass | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktslag | Gängsnitt | Gängsnitt |