Gängsnitt 6e M12 GARANT

Article no.: 140350 M12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

M Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: DIN 13 6e

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    gänga M12
    Gängtyp M
    Flankvinkel 60 grad
    Skärmaterial HSS
    Norm EN 22568
    Toleransklass DIN 13 6e
    Skärriktning Höger
    stigning 1,75 mm
    Utvändig ⌀ 38 mm
    höjd 14 mm
    Produktslag Gängsnitt

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 140350 M12
    EAN / GTIN 4045197083418
    Manufacturer number 140350 M12

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Olja
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Solid, förslitsad form. ≥ M3 med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 1 3/4 gänga.
    Toleransområde 6e = med undertolerans ca 0,03−0,04 mm. För toleransklass ”medel” där gängorna förses med ett galvaniskt skyddsskikt.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen