{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M5 | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 0,8 mm | |
Utvändig ⌀ | 20 mm | |
höjd | 7 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikkelkode | 140300 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197083104 | |
Manufacturer number | 140300 M5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gängsnitt 6g M5 GARANT
on request
På lager
449 styck i lager
NOK 275,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 102 styck i lager
NOK 165,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utvändig ⌀ | 20 | 20 |
Flankvinkel | 60 | 60 |
Gängtyp | M | M |
gänga | M5 | M5 |
höjd | 7 | 7 |
Skärriktning | Höger | Höger |
Produktslag | Gängsnitt | Gängsnitt |