GARANT Master TM gängfräsar av solid HM med cylindriskt skaft och försänkningsskär 2 × D, AlTiN, UNC: 3/4-10

Article no.: 139733 3/4-10
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,12 /pcs.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

UNC Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: UNC; UNC-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master TM
gänga 3/4-10 UNC
Beläggning AlTiN
Gängtyp UNC; UNC-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial VHM
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja
Skärriktning Höger
Gängstigning 2,54 mm
Varvper tum 10
Nominell ⌀ DC 15,9 mm
Skärlängd Lc 39,29 mm
Skaftlängd Ls 61,1 mm
totallängd L 120 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Hals-⌀ D1 19,75 mm
Programmerat värde för försänkning L1 41,12 mm
Tandantal Z 6
Matning fz i stål < 750 N/mm2 0,13 mm
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål
Skärdelning Oregelbunden
Försänkningsstegvinkel 90 grad
Gäng-⌀ 19,05 mm
Skafttolerans h6
Antal spånspår 6
Färgring grön
Användning inomhus/utomhus Invändig
Produktslag Gängfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 139733 3/4-10
EAN / GTIN 4067263129141
Manufacturer number 139733 3/4-10

Användningstabell

Aluminium, plast
N
220
Alu (kortspånig)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

HM-gängfräs med ojämn skärdelning och ökat antal skär. Tack den vare ojämna skärdelningen uppnås en tyst gång och lång verktygslivslängd.
Nyutvecklad universalgeometri och högpresterande beläggning för användning i ett brett sortiment av material.
  • Kraftigt minskade vibrationer på grund av ojämn skärdelning.
  • Ökat antal skär.
  • AlTiN-baserad HiPIMS-beläggning av den senaste generationen.
  • Korrigerad gängprofil Förhindrar profilförvrängningar.

Fördel:

Försänkningsskär på skaftsidan för 90° försänkning och gängfräsning i ett och samma moment.

Användningsdata:

För UNC enhetsgrovgänga ASME-B1.1.

Anmärkning:

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA
Form HB: beställ med nr 139733 + 129100 HB
Form HE: beställ med nr 139733 + 129100 HE

Downloads & documents

From the same series "Master TM" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen