{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master TM | |
gänga | 1/16-27 NPT | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | NPT | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | ANSI B 1.20.1 | |
Konförhållande | 1:16 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja | |
Användning vid håltyp | Bottenhål; Genomgående hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,941 mm | |
Varvper tum | 27 | |
Nominell ⌀ DC | 5,39 mm | |
Skärlängd Lc | 8,93 mm | |
Skaftlängd Ls | 36 mm | |
totallängd L | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Tandantal Z | 4 | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Gäng-⌀ | 7,9 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikkelkode | 139729 1/16-27 | |
EAN / GTIN | 4062406058142 | |
Manufacturer number | 139729 1/16-27 |