{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master TM | |
gänga | 9/16-18 UNF | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | UNF; UNF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,411 mm | |
Varvper tum | 18 | |
Nominell ⌀ DC | 12,3 mm | |
Skärlängd Lc | 27,88 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
totallängd L | 106 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hals-⌀ D1 | 14,8 mm | |
Programmerat värde för försänkning L1 | 29,12 mm | |
Tandantal Z | 6 | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Gäng-⌀ | 14,29 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikkelkode | 139728 9/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406058340 | |
Manufacturer number | 139728 9/16-18 |