{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | 7/16-14 UNC | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | UNC; UNC-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
Nominell ⌀ DC | 8,57 mm | |
Skaftlängd Ls | 45 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Hals-⌀ D1 | 11,4 mm | |
Tandantal Z | 3 | |
Matning fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,04 mm | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
borr-⌀ | 8,57 mm | |
Gängdjup | 22,22 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikkelkode | 139725 7/16-14 | |
Manufacturer number | 139725 7/16-14 |