{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | G1/4 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | G; G-LH | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Gängstigning | 1,337 mm | |
Varvper tum | 19 | |
Nominell ⌀ DC | 10,92 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hals-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Programmerat värde för försänkning L1 | 28,5 mm | |
Tandantal Z | 4 | |
Invändig | ja | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Matning fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
borr-⌀ | 10,92 mm | |
Gängdjup | 26,32 mm |
Artikkelkode | 139720 G1/4 | |
Manufacturer number | 139720 G1/4 |