{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M18×1,5 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | MF; MF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Borrdjup för bottenhål och genomgående hål | 2,0×D | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
Nominell ⌀ DC | 14 mm | |
Skärlängd Lc | 36 mm | |
största insättningsdjup | 36,7 mm | |
Skaftlängd Ls | 45 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Invändig | ja | |
Tandantal Z | 4 | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 36 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikkelkode | 139670 18X1,5 | |
Manufacturer number | 139670 18X1,5 |