GARANT Master TM gängfräsar av solid HM med cylindriskt skaft och försänkningsskär 2×D M10

Article no.: 139653 M10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,12 /pcs.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

M Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: M; M-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    gänga M10
    Beläggning TiAlN
    Gängtyp M; M-LH
    Flankvinkel 60 grad
    Skärmaterial VHM
    Gängnorm DIN 13
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Gängstigning 1,5 mm
    Nominell ⌀ DC 8,1 mm
    Skärlängd Lc 20,25 mm
    Skaftlängd Ls 45 mm
    totallängd L 82 mm
    Skaftdiameter Ds 12 mm
    Hals-⌀ D1 10,5 mm
    Programmerat värde för försänkning L1 21,45 mm
    Invändig ja
    Tandantal Z 6
    Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål
    Skärdelning Oregelbunden
    Försänkningsstegvinkel 90 grad
    Matning fz i stål < 750 N/mm2 0,075 mm
    Skafttolerans h6
    Antal spånspår 6
    Färgring grön
    Användning inomhus/utomhus Invändig
    Gängdjup 20,25 mm
    Serie Master TM
    Produktslag Gängfräs

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 139653 M10
    EAN / GTIN 4045197957788
    Manufacturer number 139653 M10

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    220
    Alu (kortspånig)
    N
    220
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Stål < 500 N/mm²
    P
    140
    Stål < 750 N/mm²
    P
    130
    Stål < 900 N/mm²
    P
    120
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    80
    Stål < 55 HRC
    H
    45
    TOOLOX 33
    H
    85
    TOOLOX 44
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    82
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    200
    Uni
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    Luft
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    HM-gängfräs med ojämn skärdelning och ökat antal skär. Tack den vare ojämna skärdelningen uppnås en tyst gång och lång verktygslivslängd.
    Nyutvecklad universalgeometri och högpresterande beläggning för användning i ett brett sortiment av material.
    • Kraftigt minskade vibrationer på grund av ojämn skärdelning.
    • Ökat antal skär.
    • Ny beläggning för optimal slitstyrka.
    • Korrigerad gängprofil Förhindrar profilförvrängningar.

    Fördel:

    Försänkningsskär på skaftsidan för 90° försänkning och gängfräsning i ett och samma moment.

    Anmärkning:

    Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
    Form HB: beställ med nr 139653 + 129100 HB.
    Form HE: beställ med nr 139653 + 129100 HE.

    Downloads & documents

    From the same series "Master TM" View all

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen