{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M8 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Gängstigning | 1,25 mm | |
Nominell ⌀ DC | 6,22 mm | |
Skärlängd Lc | 13,24 mm | |
Skaftlängd Ls | 40 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hals-⌀ D1 | 9 mm | |
Programmerat värde för försänkning L1 | 14,1 mm | |
Invändig | nej | |
Tandantal Z | 4 | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Matning fz i stål < 60 HRC | 0,015 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | röd | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 13,24 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikkelkode | 139652 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197199669 | |
Manufacturer number | 139652 M8 |