{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M10 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
Nominell ⌀ DC | 7,95 mm | |
Skärlängd Lc | 21,75 mm | |
Skaftlängd Ls | 36 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Invändig | ja | |
Tandantal Z | 3 | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 21,75 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikkelkode | 139651 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197777362 | |
Manufacturer number | 139651 M10 |