{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M20 | |
Beläggning | AlTiN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gängstigning | 2,5 mm | |
Nominell ⌀ DC | 13,95 mm | |
Skärlängd Lc | 51,15 mm | |
Skaftlängd Ls | 45,9 mm | |
totallängd L | 112 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Invändig | ja | |
Tandantal Z | 6 | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål; upp till 2,5×D vid genomgående hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Gäng-⌀ | 20 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 51,15 mm | |
Serie | Master TM | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikkelkode | 139643 M20 | |
EAN / GTIN | 4067263128373 | |
Manufacturer number | 139643 M20 |