GARANT Master TM gängfräsar med cylindriskt skaft 2 × D, AlTiN, M: M10

Article no.: 139642 M10
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,12 /pcs.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
217 styck i lager

Select article variation and quantity

M Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: M; M-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M10
Beläggning AlTiN
Gängtyp M; M-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial VHM
Gängnorm DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Gängstigning 1,5 mm
Nominell ⌀ DC 7,95 mm
Skärlängd Lc 20,25 mm
Skaftlängd Ls 36,6 mm
totallängd L 68 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Invändig ja
Tandantal Z 6
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål
Skärdelning Oregelbunden
Matning fz i stål < 750 N/mm2 0,075 mm
Skafttolerans h6
Antal spånspår 6
Färgring grön
Användning inomhus/utomhus Invändig
Gängdjup 20,25 mm
Serie Master TM
Produktslag Gängfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 139642 M10
EAN / GTIN 4067263128236
Manufacturer number 139642 M10

Användningstabell

Aluminium, plast
N
220
Alu (kortspånig)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

HM-gängfräs med ojämn skärdelning och ökat antal skär. Tack den vare ojämna skärdelningen uppnås en tyst gång och lång verktygslivslängd.
Nyutvecklad universalgeometri och högpresterande beläggning för användning i ett brett sortiment av material.
  • Kraftigt minskade vibrationer på grund av ojämn skärdelning.
  • Ökat antal skär.
  • AlTiN-baserad HiPIMS-beläggning av den senaste generationen.
  • Korrigerad gängprofil Förhindrar profilförvrängningar.

Invändig kylmedelstillförsel ≥ M4

Anmärkning:

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 139642 + 129100 HB.
Form HE: beställ med nr 139642 + 129100 HE.

Downloads & documents

From the same series "Master TM" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen