Enskärig gängfräs 3×D TiAlN M1 GARANT

Article no.: 139615 M1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

M Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: M; M-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M1
Beläggning TiAlN
Gängtyp M; M-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial VHM
Gängnorm DIN 13
Skaft DIN 6535 HA
Gängstigning 0,25 mm
Nominell ⌀ DC 0,7 mm
största arbetsdjup LC 3 mm
Skaftlängd Ls 28 mm
Utkragningslängd L1 3 mm
totallängd L 39 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Invändig nej
Tandantal Z 1
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,01 mm
Matning fz i CFK 0,02 mm
Skafttolerans h6
Antal spånspår 1
Färgring grön
Användning inomhus/utomhus Invändig
Gängdjup 3 mm
Produktslag Gängfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 139615 M1
EAN / GTIN 4045197585783
Manufacturer number 139615 M1

Användningstabell

Aluminium, plast
N
300
Alu (kortspånig)
N
300
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
50
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Korrigerad gängprofil för fräsning av exakt invändig gänga (förutsätter stabil uppspänning). Mycket stabil enskärig gängfräs, speciellt lämplig för kol-/glasfiberarmerad plast och grafit. Även lämplig för Ti- och Ni-baserade legeringar samt härdade stålkvaliteter upp till 58 HRC.

Fördel:

Betydligt mindre radiell undanböjning än på flerskäriga gängfräsar.

Anmärkning:

Enskärs gängfräs uteslutande för invändig gängformning. Kärnhål (och ev. försänkning) måste redan finnas!
På grund av tandprofilen får endast den nominella gängdiametern(= storlek) framställas med motsvarande gängstigning (se tabellen).

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen