{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M1,4 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Gängstigning | 0,3 mm | |
Nominell ⌀ DC | 1 mm | |
Skärlängd Lc | 0,31 mm | |
största insättningsdjup | 3,5 mm | |
Skaftlängd Ls | 18 mm | |
Utkragningslängd L1 | 3,5 mm | |
totallängd L | 32 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Invändig | nej | |
Tandantal Z | 4 | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Matning fz i CFK | 0,02 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 2,8 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikkelkode | 139610 M1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197533845 | |
Manufacturer number | 139610 M1,4 |