{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | G1/4 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | G; G-LH | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Antal skär Z | 4 | |
Invändig | ja | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Skärriktning | vänster | |
Gängstigning | 1,337 mm | |
Varvper tum | 19 | |
Skär-⌀ DC | 9,8 mm | |
Skärlängd lc | 4,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 30 mm | |
Skaftlängd Ls | 40,5 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hals-⌀ D1 | 7,74 mm | |
Program-meringsradie | 4,9 mm | |
Matning fz i stål < 65 HRC | 0,01 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 4 | |
Användning inomhus/utomhus | Invändigt | |
Gängdjup | 30 | |
Produktslag | Borrgängfräsar |
Artikkelkode | 139527 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4067263118107 | |
Manufacturer number | 139527 G1/4 |