{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M8 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Gängstigning | 1,25 mm | |
Skär-⌀ DC | 6,45 mm | |
Skärlängd lc | 17,2 mm | |
Skaftlängd Ls | 40 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hals-⌀ D1 | 8,3 mm | |
Programmeringsvärde för försänkning Lc | 18,2 mm | |
Insticksbredd e1 | 1,25 mm | |
Matning fz i aluminiumgjutgods | 0,065 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 2 | |
Färgring | Utan | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 16 | |
Produktslag | Borrande gängfräs |
Artikkelkode | 139515 M8 | |
Manufacturer number | 139515 M8 |