{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Toleransklass | 2BX | |
Skärfasform | E | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,577 mm | |
Varvper tum | 44 | |
Gäng-⌀ | 3,17 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,7 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 2,9 mm | |
Antal spånspår | 4 | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 9,51 mm | |
Serie | Master Form | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikkelkode | 139495 5-44 | |
EAN / GTIN | 4062406707149 | |
Manufacturer number | 139495 5-44 |