{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M10×1 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 9,55 mm | |
Gäng-⌀ | 10 mm | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 30 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikkelkode | 139372 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197447029 | |
Manufacturer number | 139372 10X1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrullgängtapp med smörjspår HSS/E TiAlN 10X1 HOLEX
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 804,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 1 441,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
56 styck i lager
NOK 1 370,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 1 068,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal spånspår | 5 | 6 | 6 | 6 |
Beläggning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gängtyp | MF | MF | MF | MF |
gänga | M10×1 | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 |