{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M10 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | ISO DIN 13 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | E | |
Skaft | DIN 1835 B | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftfyrkant □ | 8 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 9,35 mm | |
Gäng-⌀ | 10 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 25 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikkelkode | 139215 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197509444 | |
Manufacturer number | 139215 M10 |