GARANT Master Form Steel maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM IK / form C 6HX M5

Article no.: 139202 M5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
62 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M5
Beläggning TiAlN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 2174
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig ja
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,8 mm
totallängd L 70 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftfyrkant □ 4,9 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde 4,65 mm
Gäng-⌀ 5 mm
Antal spånspår 5
Färgring Utan
Antal skär Z 5
Gängdjup 15 mm
Serie GARANT Master
Produktslag Rullgängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 139202 M5
EAN / GTIN 4062406373566

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
42
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
38
Stål < 900 N/mm²
P
29
Stål < 1100 N/mm²
P
20
Stål < 1400 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Högkapacitetsrullgängtapp av senaste generation, speciellt utvecklad för användning i stålmaterial.
  • Optimerad polygongeometri som ger reducerat vridmoment.
  • Flerskikts HIPIMS-beläggning som ger hög slitstyrka.
  • HSS-E-PM-substrat för högsta möjliga processäkerhet.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Toleransklass: ISO 2X/6HX.
Med invändig kylvätsketillförsel från sidan ur spåren. Möjliggör maximal användningstid vid bearbetning av genomgående hål och bottenhål.

Downloads & documents

From the same series "GARANT Master" View all
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
    M Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen