{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M3,5 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,6 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Skaftfyrkant □ | 3 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 3,25 mm | |
Gäng-⌀ | 3,5 mm | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 5,25 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikkelkode | 139132 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197446541 | |
Manufacturer number | 139132 M3,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maskinrull- gängtapp utan smörjspår HSS/E 6HX TiAlN M3,5 HOLEX
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 456,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 772,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
83 styck i lager
NOK 772,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 923,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
41 styck i lager
NOK 537,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 799,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Skärfasform | C | C | C | C | C | C |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Gängtyp | M | M | M | M | M | M |
Gängstigning | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger |
Skärmaterial | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm |