GARANT Master Tap maskingängtapp för trådgänginsatser HSSE-PM EG-M12

Article no.: 138210 EG-M12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
158 styck i lager

Select article variation and quantity

EG-M Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: EG-M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 40435
  • Toleransklass: 6HX mod.

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    gänga M12
    Beläggning AlTiX
    Gängtyp EG-M
    Flankvinkel 60 grad
    Skärmaterial HSS E PM
    Norm DIN 40435
    Toleransklass 6HX mod.
    Skärfasform E
    Spiralvinkel 40 grad
    Skaft Cylindriskt skaft med h9
    Invändig nej
    Användning vid håltyp upp till 2,5×D vid bottenhål
    Skärriktning Höger
    Gängstigning 1,75 mm
    totallängd L 110 mm
    Skaftdiameter Ds 11 mm
    Skaftfyrkant □ 9 mm
    Kärnhåls-⌀ 12,5 mm
    Gäng-⌀ 12 mm
    Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
    Antal spånspår 4
    Färgring grön
    Antal skär Z 4
    Gängdjup 30 mm
    Serie Master Tap
    Produktslag Gängtapp

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 138210 EG-M12
    EAN / GTIN 4062406208936
    Manufacturer number 138210 EG-M12

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    30
    Alu (kortspånig)
    N
    35
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Stål < 500 N/mm²
    P
    30
    Stål < 750 N/mm²
    P
    30
    Stål < 900 N/mm²
    P
    25
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    12
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Gängtapp enligt DIN 40435 (liknande DIN 371 / DIN 376).
    GARANT Master Tap universalgängtapp, framtagen för användning inom ett brett spektrum av material med hög processäkerhet.
    • HSS-E-PM skärmaterial för högsta möjliga slitstyrka.
    • Lägre friktionskoefficienter tack vare ny högkapacitetsbeläggning.
    • Specialgeometri för optimal spånavgång.

    Användningsdata:

    För tillverkning av fästgänga EG enligt metrisk ISO-gänga DIN 8140 för trådgänginsatser STI (Screw Thread Insert).

    Anmärkning:

    Kärnhålsborret-⌀ (se tabell) måste användas!

    Downloads & documents

    From the same series "Master Tap" View all

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen