{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | Rc1-11 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | Rc | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 2181 | |
Gängnorm | DIN EN 10226-2 | |
Skärfasform | C | |
Konförhållande | 1:16 | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | Bottenhål; Genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2,309 mm | |
Varvper tum | 11 | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftfyrkant □ | 20 mm | |
Kärnhåls-⌀ A | 29,2 mm | |
Kärnhåls-⌀ B | 29,1 mm | |
Inställningsmåttets diameter Dmax JS11 | 30,29 mm | |
Minsta håldjup kärnhål | 28,3 mm | |
Gäng-⌀ | 33,24 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 6 | |
Gängdjup | 75 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 138120 1-11 | |
EAN / GTIN | 4045197585738 | |
Manufacturer number | 138120 1-11 |