Maskin- gängtapp TiAlN 3/8-18 GARANT

Article no.: 138110 3/8-18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager
  • Gängtyp: NPT
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gängnorm: ANSI B 1.20.1

Produktinformasjon

Technical Data

gänga 3/8-18 NPT
Beläggning TiAlN
Gängtyp NPT
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 374
Gängnorm ANSI B 1.20.1
Skärfasform C
Konförhållande 1:16
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp Bottenhål; Genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,411 mm
Varvper tum 18
totallängd L 110 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Skaftfyrkant □ 9 mm
Kärnhåls-⌀ A 9/16 tum
Kärnhåls-⌀ B 14,1 mm
Inställningsmåttets diameter Dmax + 0,05 14,8 mm
Minsta håldjup kärnhål 17,6 mm
Gäng-⌀ 17,055 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 5
Färgring blå
Antal skär Z 5
Gängdjup 29 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 138110 3/8-18
EAN / GTIN 4045197533678

Användningstabell

Aluminium, plast
N
13
Alu (kortspånig)
N
18
Stål < 500 N/mm²
P
17
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
5
GG(G)
K
14
CuZn
N
16
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

En speciell TiAlN-beläggning användningstider. Genom utsatt styrgänga: Lägre vridmoment och bättre fördelning av smörjmedlet. Kan användas med emulsion (fetthalt minst 8 %).

Användningsdata:

För koniska rörgängor (NPT) enligt ANSI B1.20.1, för gängor med tätningsmedel. Observera det föreskrivna minsta djupet för kärnhålet (se tabellen).

Rekommendation:

Kärnhål ⌀ A:
Cylindrisk förborrning utan användning av brotsch.
Kärnhål ⌀ B:

Cylindrisk förborrning och därefter upprymning med konisk brotsch 1:16 (se nr 162650). Sedan kan man med kontrollmåttet Dmax (se tabellen) kontrollera det koniska hålets diameter på plansidan. Förberedelserna av kärnhålet enligt variant B erbjuder det processäkraste alternativet för gängskärning.
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
    NPT Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen