{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | 1-11,5 NPT | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | NPT | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Gängnorm | ANSI B 1.20.1 | |
Skärfasform | C | |
Konförhållande | 1:16 | |
Spiralvinkel | 15 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | Bottenhål; Genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2,209 mm | |
Varvper tum | 11,5 | |
totallängd L | 160 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftfyrkant □ | 20 mm | |
Kärnhåls-⌀ A | 29 mm | |
Kärnhåls-⌀ B | 28,6 mm | |
Inställningsmåttets diameter Dmax + 0,05 | 29,69 mm | |
Minsta håldjup kärnhål | 27,4 mm | |
Gäng-⌀ | 33,228 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | röd | |
Antal skär Z | 6 | |
Gängdjup | 64,18 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 138100 1-11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197080462 | |
Manufacturer number | 138100 1-11,5 |