HOLEX Clever Tap maskingängtapp 5/8-11

Article no.: 137868 5/8-11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
50 styck i lager
  • Flankvinkel: 60
  • Toleransklass: 2B
  • Skärfasform: C
  • Spiralvinkel: 40
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CleverTap
gänga 5/8-11 UNC
Beläggning obelagd
Gängtyp UNC
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 376
Toleransklass 2B
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2,5 × D för bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 2,309 mm
Varvper tum 11
Gäng-⌀ 15,88 mm
totallängd L 110 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Skaftfyrkant □ 9 mm
Kärnhåls-⌀ 13,5 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 39,7 mm
Produktslag Gängtappar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 137868 5/8-11
EAN / GTIN 4067263162384

Användningstabell

Alu
N
13
Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
6
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

HOLEX Clever Tap:
Stabil gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högklassigt HSS-E-skärmedel och geometri för stålmaterial. Yta: bronsfärganlöpt gängprofil.
HSS-E

Användningsdata:

För UNC enhetliga grovgängor ASME − B1.1.
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
    UNC Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen